text.skipToContent text.skipToNavigation

Borsa portautensili di servizio Knipex in poliestere nero/rosso 320 x 200 x 340 mm


Borsa porta attrezzi "Service" Perfetta combinazione di laptop e borsa porta attrezzi. Con un totale di 47 opzioni di inserimento. carico utile max: 12 kg. Volume: 25 litri. Custodia interna foderata per notebook (max. 19) e documenti DIN A4, anche con scomparto DIN A4 con cerniera. Custodia anteriore ripiegabile a 90° con 8 tasche portautensili e una piccola tasca interna. Lato posteriore dellastuccio anteriore con 5 tasche portautensili e 3 portapenne. 1 pannello portautensili rimovibile con 8 tasche portautensili sul davanti e 2 file di cinghie elastiche sul retro. Fondo protetto dagli spruzzi dacqua. Spallaccio regolabile con chiusura a sgancio rapido. Con due passanti per il trasporto. - Dimensioni esterne (interne) larghezza mm: 440mm- Dimensioni esterne (interne) altezza mm: 180mm- Dimensioni esterne (interne) profondità mm: 320mm

Numero articolo 2I852910
Colore Black
Larghezza 320
Design Bag
Altezza 340
Profondità 200
Confezionato per 1

Specifiche

Colore Black
Larghezza 320
Design Bag
Altezza 340
Profondità 200
Classe di qualità Polyester (PET)
Materiale Tessuto
Grillo per lucchetto No
Svolgibile No
Con tracolla
Rosso segnale No
Vassoio rimovibile
Numero totale di scomparti 1
Con schiuma No
Con divisorio No
Con manico telescopico No
marca Knipex
Weight per piece (g) 2700
Codice merceologico

Descrizione

Borsa porta attrezzi "Service" Perfetta combinazione di laptop e borsa porta attrezzi. Con un totale di 47 opzioni di inserimento. carico utile max: 12 kg. Volume: 25 litri. Custodia interna foderata per notebook (max. 19) e documenti DIN A4, anche con scomparto DIN A4 con cerniera. Custodia anteriore ripiegabile a 90° con 8 tasche portautensili e una piccola tasca interna. Lato posteriore dellastuccio anteriore con 5 tasche portautensili e 3 portapenne. 1 pannello portautensili rimovibile con 8 tasche portautensili sul davanti e 2 file di cinghie elastiche sul retro. Fondo protetto dagli spruzzi dacqua. Spallaccio regolabile con chiusura a sgancio rapido. Con due passanti per il trasporto. - Dimensioni esterne (interne) larghezza mm: 440mm- Dimensioni esterne (interne) altezza mm: 180mm- Dimensioni esterne (interne) profondità mm: 320mm

Numeri di articolo

Numero articolo 2I852910
EAN 4003773074472
UBB 500641796957
UNSPSC 24111507
Nr articolo produttore  00 21 10 LE
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.