text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave a bussola Wera 8790 HMA HF 1/4 di pollice esagonale larghezza 15 mm lunghezza 23 mm


8790 HMA HF Presa Zyklop con attacco da 1/4", con funzione di presa, 15 x 23 mmPresa Zyklop con attacco da 1/4", e funzione di presa per avvitare in modo estremamente comodo e ridurre il rischio di perdere la vite durante la lavorazione. ",Take it easy", Tool Finder con codifica a colori in base alla dimensione - per un accesso semplice e rapido all'utensile richiesto. Caratterizzato da una buona presa per consentire una facile presa anche con le mani sporche di grasso. Scanalatura di arresto a sfera, per bulloni e dadi a testa esagonale, acciaio al cromo vanadio, cromato opaco.

Numero articolo 0J954156
Larghezza della chiave (mm) 15
Lunghezza (m) 50
Protezione di isolamento 1000 V No
Doppio inserto esagonale No
Testato VDE No
Confezionato per 1

Specifiche

Larghezza della chiave (mm) 15
Lunghezza (m) 50
Protezione di isolamento 1000 V No
Doppio inserto esagonale No
Testato VDE No
marca Wera
Weight per piece (g) 40
Codice merceologico
Type Zyklop Socket

Descrizione

8790 HMA HF Presa Zyklop con attacco da 1/4", con funzione di presa, 15 x 23 mmPresa Zyklop con attacco da 1/4", e funzione di presa per avvitare in modo estremamente comodo e ridurre il rischio di perdere la vite durante la lavorazione. ",Take it easy", Tool Finder con codifica a colori in base alla dimensione - per un accesso semplice e rapido all'utensile richiesto. Caratterizzato da una buona presa per consentire una facile presa anche con le mani sporche di grasso. Scanalatura di arresto a sfera, per bulloni e dadi a testa esagonale, acciaio al cromo vanadio, cromato opaco.

Numeri di articolo

Numero articolo 0J954156
EAN 4013288206855
UBB 500713719549
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05003010001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.