text.skipToContent text.skipToNavigation

Bussola Wera 8790 HMA HMA- 4,5 x 23 mm


8790 HMA Zyklop 1/4", bussola, 4,5 x 23 mmLa bussola manuale e per macchine Wera (ISO 2725 parte 3) può essere utilizzata in operazioni manuali e a macchina. Con ",Take it easy", tool finder con codifica a colori in base alla dimensione - per un'identificazione rapida e semplice dell'utensile richiesto. Antiscivolo per una facile presa anche con le mani grasse. Con scanalatura di arresto della sfera. Per viti e bulloni ad esagono esterno. In cromo-vanadio cromato opaco.

Numero articolo
Larghezza della chiave (mm) 4.5
Lunghezza (m) 23
Protezione di isolamento 1000 V No
Doppio inserto esagonale No
Testato VDE No
Confezionato per 1

Specifiche

Larghezza della chiave (mm) 4.5
Lunghezza (m) 23
Protezione di isolamento 1000 V No
Doppio inserto esagonale No
Testato VDE No
marca Wera
Weight per piece (g) 12
Codice merceologico
Type Zyklop Socket

Descrizione

8790 HMA Zyklop 1/4", bussola, 4,5 x 23 mmLa bussola manuale e per macchine Wera (ISO 2725 parte 3) può essere utilizzata in operazioni manuali e a macchina. Con ",Take it easy", tool finder con codifica a colori in base alla dimensione - per un'identificazione rapida e semplice dell'utensile richiesto. Antiscivolo per una facile presa anche con le mani grasse. Con scanalatura di arresto della sfera. Per viti e bulloni ad esagono esterno. In cromo-vanadio cromato opaco.

Numeri di articolo

Numero articolo 81004.045.023
EAN 4013288120106
UBB 500511972134
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  05003502001

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.