text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless steel A4 M12X80


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Material Stainless steel
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 104
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • dd = Embedment depth.
  • df = Anchor diameter.
  • kN = Designload is kN, Non-cracked concrete.
  • Tinst = Tightening torque in Nm.
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Diametro M12
Lunghezza 80 mm
marca Fabory
Material Stainless steel
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 104
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • dd = Embedment depth.
  • df = Anchor diameter.
  • kN = Designload is kN, Non-cracked concrete.
  • Tinst = Tightening torque in Nm.
Codice merceologico

Dimensioni

Ccr, N 120
d-D M12
d2 30
do 20
dw 14
e 18
h (nom.) 80
h1 90
hef 80
L (mm) 80
Scr, N 240
tfix 17.5

Numeri di articolo

Numero articolo 09561.120.080
EAN 8715494191203
UBB 500620207273
UNSPSC 31161607

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.