text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless steel A2 50 M12X250


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Class 50
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread Metric thread and wood screw thread
Confezionato per 50
Solo full box

Specifiche

Diametro M12
Lunghezza 250 mm
marca Fabory
Class 50
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread Metric thread and wood screw thread
Codice merceologico

Dimensioni

d1 12
d2 10.7
D (mm) 12
P 1.75

Numeri di articolo

Numero articolo 51287.120.250
EAN 4043377226549
UBB 500733947724
UNSPSC 31162400

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.