Nedtrain Oud
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
Chiavi combinate
Kit chiavi combinate
G0241
G0241.001.775
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
Stahlwille Combination spanner sets 14/11 14/11
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Numero totale di utensili
11
Numero di chiavi combinate
11
Larghezza della chiave (mm)
8 - 22
marca
Stahlwille
Weight per piece (g)
1122
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Numero totale di utensili
11
Numero di chiavi combinate
11
Larghezza della chiave (mm)
8 - 22
marca
Stahlwille
Weight per piece (g)
1122
Codice merceologico
Visualizza
Type
Wrench Set
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Chiavi con misure metriche uguali in astuccio avvolgibileDIN 3113 Forma A/ISO 7738 Forma AjaLato dritto, lato anello angolato a 10°Costruzione intelligente robusta, sottile e leggeraElevata resistenza alla flessione grazie al profilo a doppia TLa finitura rotonda STAHLWILLE garantisce una superficie piacevole per la pelle e una buona presaEstremamente resiliente, estremamente resistente, eccezionalmente durevoleFuso a getto, temprato e raffreddato in bagno d'olioAcciaio cromato, cromato Robusta borsa avvolgibile con chiusura a strappo in poliestereGli inserti in rete consentono di vedere l'utensile inseritoProtezione sicura dell'utensile con minimo ingombroLogo STAHLWILLE ricamato. Contenuto: SW 8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 22 mm
Numeri di articolo
Numero articolo
G0241.001.775
EAN
4018754080724
UBB
203120262381
UNSPSC
27111726
Nr articolo produttore
96401006