text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 12500N Giradadi 7 mm esagono 125 mm lama 2 componenti impugnatura 240 mm


Numero articolo 8L323063
Design Impugnatura
Larghezza della chiave (mm) 7
Lunghezza totale (mm) 240
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 125
Adatto per bulloni esagonali
Con barra di trazione No
Confezionato per 1

Specifiche

Design Impugnatura
Larghezza della chiave (mm) 7
Lunghezza totale (mm) 240
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 125
Adatto per bulloni esagonali
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia No
Con protezione antirollio No
Testato VDE No
marca Stahlwille
Weight per piece (g) 114
Codice merceologico
Model 12500N
Type 12500N 7 SECHSKANT-STECKSCHLUESSEL MIT DRALL-GRIFF

Numeri di articolo

Numero articolo 8L323063
EAN 4018754278183
UBB 500654004133
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  43093007
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.