text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF 907Q Chiave a L Torx T15 100 mm Lama con impugnatura a T 125 mm


Numero articolo 45922AMF
Peso 36
Lunghezza totale (mm) 125
Dimensione (TX) 15
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 100
Tipo di albero Girare
Design dell'impugnatura Altro
Confezionato per 1

Specifiche

Peso 36
Lunghezza totale (mm) 125
Dimensione (TX) 15
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 100
Tipo di albero Girare
Design dell'impugnatura Altro
Diametro della lama (mm) 3.27
Cappuccio ruotabile No
Lama continua No
Con protezione antirollio No
Testato VDE No
marca Amf
Weight per piece (g) 26
Codice merceologico
Model 907Q

Numeri di articolo

Numero articolo 45922AMF
EAN 4020772045920
UBB 500617742258
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  45922
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.