text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Cacciavite 2067 TORX® HF 4 x 40


Numero articolo 4H717985
Lunghezza totale (mm) 137
Dimensione (TX) 4
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 40
Design dell'impugnatura 2 componenti
Diametro della lama (mm) 2.5
Testato VDE No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 137
Dimensione (TX) 4
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 40
Design dell'impugnatura 2 componenti
Diametro della lama (mm) 2.5
Testato VDE No
marca Wera
Weight per piece (g) 10.9
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 4H717985
EAN 4013288108623
UBB 500643258683
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  05118180001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.