text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SCRWDRBL ZSN/PH 82 82PH1-4002920


82 Lama combinata per viti con intaglio/Phillips, PH 1 x 0,6 x 4 x 175 mmLama combinata per manici Vario. Le lame a doppia estremità sono realizzate in materiale bit di alta qualità e sono quindi particolarmente resistenti. La punta Wera Black Point offre un'aderenza perfetta e una protezione anticorrosione ottimizzata.

Numero articolo 81812.001.004
Sistema di avvitamento Croce (X)
Lunghezza totale (mm) 175
Protezione di isolamento 1000 V No
Larghezza della lama (mm) 4
Spessore della lama (mm) 0.6
Confezionato per 1

Specifiche

Sistema di avvitamento Croce (X)
Lunghezza totale (mm) 175
Protezione di isolamento 1000 V No
Larghezza della lama (mm) 4
Spessore della lama (mm) 0.6
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento (mm) 6
marca Wera
Weight per piece (g) 40
Codice merceologico
Model 82
Type Slotted/Phillips Combination Blade

Descrizione

82 Lama combinata per viti con intaglio/Phillips, PH 1 x 0,6 x 4 x 175 mmLama combinata per manici Vario. Le lame a doppia estremità sono realizzate in materiale bit di alta qualità e sono quindi particolarmente resistenti. La punta Wera Black Point offre un'aderenza perfetta e una protezione anticorrosione ottimizzata.

Numeri di articolo

Numero articolo 81812.001.004
EAN 4013288000491
UBB 203120156526
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05002920001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.