text.skipToContent text.skipToNavigation

Set di bit Wera esagonali/incisi/filips/Torx/quadrati/Torx-Plus/Hex-Plus in Bit-Check 30-Piece


Bit-Check 30 Zyklop Mini 2, 31 pezzi 1x 8001 A Cricchetto per bit : 1/4", x 87 mm 1x 889/4/1 K Rapidaptor Portabit universale: 1/4", x 50 mm 1x 870/1 Adattatore: 1/4", x 25 mm 6x 851/1 Bit TZ: 2x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 6x 867/1 Bit TZ TORX®: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 5x 867/1 Punte Z TORX® BO con foro: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm 5x 840/1 Punte Z: 3/32",x25 mm, 1/8",x25 mm, 5/32",x25 mm, 3/16",x25 mm, 1/4",x25 mm 1x 800/1 punte TZ: 1 x 5,5 x 25 mm 5x 868/1 Z punte quadrate-Plus: # 1x25 mm, 3x 2x25 mm, 3x25 mmIl cricchetto Wera Mini: una simbiosi di forza ed eleganza. Incredibilmente robusto grazie al design in acciaio pieno forgiato a caldo. Può sopportare forze di coppia fino a 65 Nm. La dimensione ridotta è particolarmente adatta per lavorare in spazi ristretti. La rotella permette di avvitare rapidamente. Viene fornito in un set con il collaudato Bit-Check Wera, con adattatore per presa e clip da cintura. La rimozione e il reinserimento dell'utensile è semplice, molto robusto e durevole.

Numero articolo 9M485703
Numero di bit PH (crosshead) 6
Numero di bit PZ (testa a croce) 0
Numero di bit Torx 6
Numero di bit scanalatura 1
Numero di bit totali 28
Confezionato per 1

Specifiche

Numero di bit PH (crosshead) 6
Numero di bit PZ (testa a croce) 0
Numero di bit Torx 6
Numero di bit scanalatura 1
Numero di bit totali 28
Numero di bit esagono incassato 5
Numero di bit TriWing 0
Numero di punte a due fori 0
Numero di bit quadrato interno (Robertson) 0
marca Wera
Weight per piece (g) 361.04
Codice merceologico
Model BIT-CHECK

Descrizione

Bit-Check 30 Zyklop Mini 2, 31 pezzi 1x 8001 A Cricchetto per bit : 1/4", x 87 mm 1x 889/4/1 K Rapidaptor Portabit universale: 1/4", x 50 mm 1x 870/1 Adattatore: 1/4", x 25 mm 6x 851/1 Bit TZ: 2x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 6x 867/1 Bit TZ TORX®: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 5x 867/1 Punte Z TORX® BO con foro: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm 5x 840/1 Punte Z: 3/32",x25 mm, 1/8",x25 mm, 5/32",x25 mm, 3/16",x25 mm, 1/4",x25 mm 1x 800/1 punte TZ: 1 x 5,5 x 25 mm 5x 868/1 Z punte quadrate-Plus: # 1x25 mm, 3x 2x25 mm, 3x25 mmIl cricchetto Wera Mini: una simbiosi di forza ed eleganza. Incredibilmente robusto grazie al design in acciaio pieno forgiato a caldo. Può sopportare forze di coppia fino a 65 Nm. La dimensione ridotta è particolarmente adatta per lavorare in spazi ristretti. La rotella permette di avvitare rapidamente. Viene fornito in un set con il collaudato Bit-Check Wera, con adattatore per presa e clip da cintura. La rimozione e il reinserimento dell'utensile è semplice, molto robusto e durevole.

Numeri di articolo

Numero articolo 9M485703
EAN 4013288145765
UBB 500643336497
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05346293001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.