text.skipToContent text.skipToNavigation

Cacciavite Stahlwille T 27 Hex C 6,3 L.25mm

Numero articolo G0561.001.418
Sistema di avvitamento Torx
Lunghezza totale (mm) 25
Dimensione (TX) 27
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No

Specifiche

Sistema di avvitamento Torx
Lunghezza totale (mm) 25
Dimensione (TX) 27
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Dimensione del collegamento (mm) 0.25
Su due lati No
Tipo di testa a croce Nessuno
marca Stahlwille
Weight per piece (g) 6
Codice merceologico
Type Torx Screwdriver Bit

Numeri di articolo

Numero articolo G0561.001.418
EAN 4018754011292
UBB 203122418601
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  08130027
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.