text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 Z Torx Wedge Screwdriver Bit TX20 1/4" Hex 25mm


867/1 Z Punte a cuneo TORX®, TX 20 x 25 mmPunte di alta qualità per viti TORX® incassate. Il design conico del profilo genera un effetto cuneo che trattiene saldamente la vite TORX® sul bit. Resistente viscoso per uso universale. Esagono da , adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Numero articolo 8P376384
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Confezionato per 1

Specifiche

Dimensione punta (mm) 20
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
marca Wera
Weight per piece (g) 5.2
Codice merceologico
Model 868/1 Z

Descrizione

867/1 Z Punte a cuneo TORX®, TX 20 x 25 mmPunte di alta qualità per viti TORX® incassate. Il design conico del profilo genera un effetto cuneo che trattiene saldamente la vite TORX® sul bit. Resistente viscoso per uso universale. Esagono da , adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 8P376384
EAN 4013288016041
UBB 500643436487
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05066460001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.