text.skipToContent text.skipToNavigation

Pinze per anelli di sicurezza Knipex con anelli esterni curvi 4623A11 4623 A11 125mm


Pinze per anelli di sicurezza Stile solido, forgiato. Punte solide e antiscivolo. DIN 5254 B, ganasce angolate a 90°. - Dimensioni dellalbero: Ø 10 - 25 mm - Punte (diametro): Ø 1,3 mm

Numero articolo K1046.320.011
Isolato
Lunghezza (mm) 125
Gamma di serraggio (mm) 3 - 140
Adatto per anelli di bloccaggio esterni
Punte intercambiabili No
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato
Lunghezza (mm) 125
Gamma di serraggio (mm) 3 - 140
Adatto per anelli di bloccaggio esterni
Punte intercambiabili No
marca Knipex
Weight per piece (g) 80
Codice merceologico
Type External Circlip Pliers

Descrizione

Pinze per anelli di sicurezza Stile solido, forgiato. Punte solide e antiscivolo. DIN 5254 B, ganasce angolate a 90°. - Dimensioni dellalbero: Ø 10 - 25 mm - Punte (diametro): Ø 1,3 mm

Numeri di articolo

Numero articolo K1046.320.011
EAN 4003773043027
UBB 419100363383
UNSPSC 27112140
Nr articolo produttore  46 23 A11
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.