text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Portabit 8784 A1 A1-1/4“ x 1/4”- 37mm


8784 A1 Adattatore per punte Zyklop, 1/4",, 1/4", x 37 mmConnettore da testa quadra a esagonale. Per punte esagonali da 1/4", secondo DIN ISO 1173-C 6.3 e E 6.3 e serie di connessioni Wera 1 e 4. Con mandrino a serraggio rapido.

Numero articolo 81012.063.037
Lunghezza (m) 37
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento (mm) 6.3
Dimensione del raccordo lato presa (mm) 37
Testato VDE No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (m) 37
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento (mm) 6.3
Dimensione del raccordo lato presa (mm) 37
Testato VDE No
marca Wera
Weight per piece (g) 27
Codice merceologico
Type Zyklop Bit Adapter

Descrizione

8784 A1 Adattatore per punte Zyklop, 1/4",, 1/4", x 37 mmConnettore da testa quadra a esagonale. Per punte esagonali da 1/4", secondo DIN ISO 1173-C 6.3 e E 6.3 e serie di connessioni Wera 1 e 4. Con mandrino a serraggio rapido.

Numeri di articolo

Numero articolo 81012.063.037
EAN 4013288121035
UBB 500511980137
UNSPSC 27112809
Nr articolo produttore  05003529001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.