text.skipToContent text.skipToNavigation

Stackable transport container L 800 x W 600 x H 320 mm grey PP LA-KA-PE


Numero articolo 1S820890
Colore Grey
Protezione della superficie Altro
Con coperchio del coperchio No
Materiale Altro
Con maniglia
Impilabile
Carico netto consentito (kg) 60
Confezionato per 1

Specifiche

Colore Grey
Protezione della superficie Altro
Con coperchio del coperchio No
Materiale Altro
Con maniglia
Impilabile
Carico netto consentito (kg) 60
Trasparente No
Con serratura No
Larghezza interna (mm) 545
Altezza interna (mm) 305
Larghezza esterna (mm) 600
Altezza esterna (mm) 320
Profondità esterna (mm) 800
Profondità interna (mm) 740
marca La-ka-pe
Weight per piece (g) 4320
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 1S820890
EAN 4031022013576
UBB 500581197497
UNSPSC 24102103
Nr articolo produttore  TK800/320-0 GRAU
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.