Livelle elettroniche
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
Strumenti di misurazione, marcatura e ispezione
Livelle
Livelle elettroniche
7X974716
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
Stabila TECH 700 DA Livella elettronica digitale ad angolo 2 fiale 0,5mm/m Precisione 45cm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
7X974716
Elettronico
SÌ
Regolabile
No
Lunghezza (mm)
450
Numero di bolle d'aria
2
Campo di misura (mm)
0 - 270
Precisione relativa della misura (mm/m)
0.5
Magnetico
No
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Elettronico
SÌ
Regolabile
No
Lunghezza (mm)
450
Numero di bolle d'aria
2
Campo di misura (mm)
0 - 270
Precisione relativa della misura (mm/m)
0.5
Magnetico
No
Con laser
No
Superficie di misura fresata
No
marca
Stabila
Weight per piece (g)
1400
Codice merceologico
Visualizza
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
7X974716
EAN
4005069189037
UBB
500708521868
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
18903
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare.