text.skipToContent text.skipToNavigation

Square weld nut DIN 928 Steel Max. 0,25%C Plain M4


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca Fabory
Driving features Square
Material Steel
Material technical Max. 0.25%C
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Confezionato per 1.000
Solo full box

Specifiche

Diametro M4
marca Fabory
Driving features Square
Material Steel
Material technical Max. 0.25%C
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 0.81
Info
  • Questi dadi saldati sono adatti per il collegamento con bulloni di classe di resistenza < 8.8.
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M4
Hole ø (H11) 6
m (h14) 3.5
P 0.7
s (h14) 7

Standard

DIN 928

Numeri di articolo

Numero articolo 14000.040.001
EAN 8715492581624
UBB 950355148012
UNSPSC 31161731

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.