text.skipToContent text.skipToNavigation

Square weld nut DIN 928 Stainless steel A2 M5


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca Fabory
Driving features Square
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Thread Metric thread
Confezionato per 1.000
Solo full box

Specifiche

Diametro M5
marca Fabory
Driving features Square
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 1.9
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M5
Hole ø (H11) 7
m (h14) 4.2
P 0.8
s (h14) 9

Standard

DIN 928

Numeri di articolo

Numero articolo 51178.050.001
EAN 8715492274373
UBB 950355832029
UNSPSC 31161731

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.