text.skipToContent text.skipToNavigation

Square nut DIN 557 Steel Plain 5 M6


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca Fabory
Class 5
Driving features Square
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Confezionato per 250
Solo full box

Specifiche

Diametro M6
marca Fabory
Class 5
Driving features Square
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 2.77
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M6
m (h15) 5
P 1
s 10

Standard

NF E25-404
DIN 557

Numeri di articolo

Numero articolo 11120.060.001
EAN 8715492569943
UBB 950355078623
UNSPSC 31161730

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.