text.skipToContent text.skipToNavigation

Square nut DIN 557 Steel Plain 5 M5


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca Fabory
Class 5
Driving features Square
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Confezionato per 250
Solo full box

Specifiche

Diametro M5
marca Fabory
Class 5
Driving features Square
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 1.2
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M5
m (h15) 4
P 0.8
s 8

Standard

DIN 557
NF E25-404

Numeri di articolo

Numero articolo 11120.050.001
EAN 8715492569936
UBB 950355078540
UNSPSC 31161730

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.