Perno a molla
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
Perno a molla
U39140
U39140.050.0375
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
Spring-type straight pin (spiral pin) coiled, standard duty ASME ASME B18.8.2 Spring steel SAE 1070 1/2X3.3/4
Aggiungi come preferito
Non più disponibile
Previous
Next
Numero articolo
Lunghezza
A (nom.)
0.5
Material
Spring steel
Material technical
SAE 1070
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
V = minimum double shear load in lb.
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Lunghezza
3.3/4 Inch
A (nom.)
0.5
Material
Spring steel
Material technical
SAE 1070
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
V = minimum double shear load in lb.
Dimensioni
A (max.)
0.535
B (max.)
0.488
C (ref.)
0.11
A (min.)
0.516
V
22500
Scarica PDF
Stampa
Standard
ASME
B18.8.2
Numeri di articolo
Numero articolo
U39140.050.0375
EAN
8715494002233
UBB
500626360274
UNSPSC
31162400