text.skipToContent text.skipToNavigation

Spring plungers with head Steel Black oxide 8MM


Numero articolo
marca Fabory Approved
D1_MM 8
Material Steel
Surface treatment Black Oxide
Weight per piece (g) 8
Info Application temperature: +80 °C.
Codice merceologico
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

marca Fabory Approved
D1_MM 8
Material Steel
Surface treatment Black Oxide
Weight per piece (g) 8
Info Application temperature: +80 °C.
Codice merceologico

Dimensioni

D1 8
D2 3.95
D3 10
F1 = springiness beginning in N 30
F2 = springiness end in N 90
H 4.5
L1 24
L2 3.2
L3 8

Numeri di articolo

Numero articolo 58550.000.008
UBB 500689848017
UNSPSC 31162807

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.