text.skipToContent text.skipToNavigation

Spring plungers with head Steel Black oxide 6MM


Numero articolo
marca Fabory Approved
D1_MM 6
Material Steel
Surface treatment Black Oxide
Weight per piece (g) 3.6
Info Application temperature: +80 °C.
Codice merceologico
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

marca Fabory Approved
D1_MM 6
Material Steel
Surface treatment Black Oxide
Weight per piece (g) 3.6
Info Application temperature: +80 °C.
Codice merceologico

Dimensioni

D1 6
D2 2.95
D3 8
F1 = springiness beginning in N 10
F2 = springiness end in N 22
H 3.5
L1 20
L2 3.2
L3 6

Numeri di articolo

Numero articolo 58550.000.006
UBB 500689847936
UNSPSC 31162807

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.