Asta a molla con perno in plastica e incavo esagonale
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
Prodotti Tecnici
Asta a molla
Asta a molla con perno in plastica e incavo esagonale
56980
56980.060.020
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
Spring plunger with plastic pin and hexagon socket Free-cutting steel M6X20
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Material
Free-cutting steel
Thread
Metric thread
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 25
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M6
Lunghezza
20 mm
Material
Free-cutting steel
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M6
d1
2.7
h
2.5
L (mm)
20
P
1
s
2
Spring pressure (N)
6
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
56980.060.020
EAN
8715492874016
UBB
950373249511
UNSPSC
31160000