Copiglia elastica
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
Copiglia elastica
39630
39630.040.001
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
Spring cotter pin, double DIN ≈11024 Spring steel Zinc plated yellow passivated 4,5 (=4MM)
Aggiungi come preferito
Non più disponibile
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Material
Spring steel
Surface treatment
Zinc plated yellow passivated
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
4.5 mm
Material
Spring steel
Surface treatment
Zinc plated yellow passivated
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Dimensioni
d1
4.5
d3
4
d4
23
D (mm)
4.5
For shaft ø d2
17
For shaft ø d2≤
24
L1
78
L2
44
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
≈11024
Numeri di articolo
Numero articolo
39630.040.001
EAN
8715492822802
UBB
950359115777
UNSPSC
31163204
Scarica informazioni aggiuntive