Viti autoperforanti
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
Viti autoperforanti
31480
31480.035.013
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
SPEDEC SN Self-drilling pan head screw with SR-recess DIN ≈7504 M Steel Zinc plated ST3,5X13MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features
SR
Head shape
Pan head
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Self tapping thread
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1.000
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
3.5 mm
Lunghezza
13 mm
Driving features
SR
Head shape
Pan head
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Self tapping thread
Info
SR-recess is a cross recess/square recess combination. Assembly with SR screwdriver bits, see group codes 31535 and 31640.
Max. grip length KL = L – L
1
.
Warning: electro-galvanizing of these products may cause hydrogen embrittlement.
Dimensioni
D (mm)
3.5
dk
7
k
2.6
L (mm)
13
L1 ≈
5
No. SR
1
P
1.3
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
≈15481
DIN
≈7504-M
Numeri di articolo
Numero articolo
31480.035.013
EAN
8715492962997
UBB
950352632927
UNSPSC
31161507
Nr articolo produttore
848528
Scarica informazioni aggiuntive