text.skipToContent text.skipToNavigation

Spazzole TYROLIT 34570149


Le spazzole in setola rimuovono strati sottili dalla maggior parte delle superfici senza danneggiare il rivestimento sottostante e generando polvere e calore minimi. I grani abrasivi affilati incorporati nelle sottili setole flessibili consentono una finitura rapida e costante. La velocità operativa per la maggior parte delle applicazioni è compresa tra 800 e 4.000 giri/min.

Numero articolo 0V281497
Applicazione Macinazione
Spessore (mm) 1.6
Numero massimo di giri (1/min) 4000
Diametro del disco (mm) 152
Granulazione 50
Confezionato per 40
Solo full box

Specifiche

Applicazione Macinazione
Spessore (mm) 1.6
Numero massimo di giri (1/min) 4000
Diametro del disco (mm) 152
Granulazione 50
Adatto per plastica
Adatto per asfalto No
Adatto per mattoni No
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per calcestruzzo/pietra No
Adatto per calcestruzzo armato
Adatto per tubi in ghisa No
Adatto per pietra blu No
Adatto per mattoni in silicato di calcio No
Adatto per ceramica No
Adatto per metallo
Adatto per pietra naturale No
Adatto per chamotte No
Adatto per calcestruzzo lavato No
Adatto per tegole No
Diametro del foro 50.8
Adatto per legno
Adatto per calcestruzzo cellulare No
Finezza del tessuto non tessuto Finezza grossolana
Dispositivo di tenuta X-Lock No
Segmentazione Nessuno
Disco lamellare No
marca Tyrolit
Weight per piece (g) 30
Codice merceologico
Type Radial Bristle Brush

Descrizione

Le spazzole in setola rimuovono strati sottili dalla maggior parte delle superfici senza danneggiare il rivestimento sottostante e generando polvere e calore minimi. I grani abrasivi affilati incorporati nelle sottili setole flessibili consentono una finitura rapida e costante. La velocità operativa per la maggior parte delle applicazioni è compresa tra 800 e 4.000 giri/min.

Numeri di articolo

Numero articolo 0V281497
EAN 9009013051062
UBB 500573887253
UNSPSC 31191500
Nr articolo produttore  34570149
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.