Nedtrain Oud
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
11398
11398.050.025
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
Spacer, internal and external thread Free-cutting steel Zinc plated M5X25X11
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Material
Free-cutting steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Tipo no.
H1202
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M5
Lunghezza
25 mm
Material
Free-cutting steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Tipo no.
H1202
Info
Depending on manufacturer and availability parts with slightly different dimensions but with equal functionality may be supplied
Dimensioni
d-D
M5
L (mm)
25
L1
10
L2
11
P
0.8
s
8
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
11398.050.025
EAN
8715492572417
UBB
950355730702
UNSPSC
31161816