text.skipToContent text.skipToNavigation

Pinze per pompe dell'acqua Knipex Alligator Apertura ganasce 70 mm Impugnatura multicomponente Acciaio cromato 300 mm


KNIPEX Alligator® Autobloccante per tubi e dadi: non scivola sul pezzo e richiede poca forza manuale. Superfici di presa con denti speciali temprati, durezza dei denti circa 61 HRC: elevata resistenza allusura e presa stabile. Design a giunto scatolato per unelevata stabilità grazie alla doppia guida. Struttura robusta, insensibile allo sporco, particolarmente adatta per lavori allaperto. La protezione antipiega impedisce che le dita delloperatore vengano schiacciate. pinza con punto di attacco per il montaggio di un sistema di protezione anticaduta. - Posizioni di regolazione: 9- Capacità per tubi, pollici (diametro): Ø 2 3/4in- Capacità per dadi: 60mm- Capacità per tubi (diametro): Ø 70 mm- Sistema di protezione anticaduta: sì

Numero articolo 4G193899
Lunghezza (m) 300
Numero di impostazioni 9
marca Knipex
Weight per piece (g) 620
Codice merceologico
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (m) 300
Numero di impostazioni 9
marca Knipex
Weight per piece (g) 620
Codice merceologico

Descrizione

KNIPEX Alligator® Autobloccante per tubi e dadi: non scivola sul pezzo e richiede poca forza manuale. Superfici di presa con denti speciali temprati, durezza dei denti circa 61 HRC: elevata resistenza allusura e presa stabile. Design a giunto scatolato per unelevata stabilità grazie alla doppia guida. Struttura robusta, insensibile allo sporco, particolarmente adatta per lavori allaperto. La protezione antipiega impedisce che le dita delloperatore vengano schiacciate. pinza con punto di attacco per il montaggio di un sistema di protezione anticaduta. - Posizioni di regolazione: 9- Capacità per tubi, pollici (diametro): Ø 2 3/4in- Capacità per dadi: 60mm- Capacità per tubi (diametro): Ø 70 mm- Sistema di protezione anticaduta: sì

Numeri di articolo

Numero articolo 4G193899
EAN 4003773080183
UBB 500641773501
UNSPSC 27112101
Nr articolo produttore  88 02 300 T
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.