text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave a scatola Gedore 26 Larghezza R tra le piastre 24 x 27 mm L 180 mm diametro foro 14,5 mm


Albero cavo, in acciaio tubolare, DIN 2391 senza saldatura, temprato, in materiale C35, cromato, con foro per tommy bar 26 D e 26 RS (da ordinare separatamente), * non standardizzato, * non standardizzato

Numero articolo
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 192
Ad angolo retto No
Adatto per bulloni esagonali
Chiave grande (mm) 27
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 192
Ad angolo retto No
Adatto per bulloni esagonali
Chiave grande (mm) 27
Dimensione chiave piccola (mm) 24
Profondità chiave piccola (mm) 19
Profondità chiave grande (mm) 21
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia
marca Gedore
Weight per piece (g) 305
Codice merceologico
Model 26 R
Type Tubular Box Spanner

Descrizione

Albero cavo, in acciaio tubolare, DIN 2391 senza saldatura, temprato, in materiale C35, cromato, con foro per tommy bar 26 D e 26 RS (da ordinare separatamente), * non standardizzato, * non standardizzato

Numeri di articolo

Numero articolo G2456.024.027
EAN 4010886621264
UBB 240120112018
UNSPSC 25191700
Nr articolo produttore  6212690

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.