text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Set di chiavi a bussola Zyklop Metal 28 pezzi larghezza 1/2 pollice su piatti 10-19 mm


8100 SB 7 Set di cricchetti in metallo Zyklop con quadro passante, attacco da 3/8", metrico, 29 pezzi 1x 8003 B Cricchetto in metallo Zyklop con quadro passante e attacco da 3/8": 3/8", x 222 mm 9x 8790 HMB Zyklop 3/8", socket: 8x29 mm, 10x29 mm, 12x29 mm, 13x29 mm, 15x29 mm, 16x30 mm, 17x30 mm, 18x30 mm, 19x30 mm 1x 8794 LB Prolunga Zyklop con manicotto a rotazione libera, lunga, 3/8",: 3/8", x 200 mm 1x 8794 B Prolunga Zyklop a oscillazione, 3/8",: 3/8" x 76 mm 1x 8784 B1 Adattatore Zyklop, 3/8": 1/4", x 3/8", x 44 mm 3x 851/1 Bit Z: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 2x 855/1 Punte Z: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 6x 867/1 Punte TORX®: TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 27x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 5x 840/1 Punte Z: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mmSistemazione incredibilmente compatta del set con molti utensili in uno spazio minimo. Una sensazione di set a cricchetto completamente nuova grazie alle esclusive scatole in tessuto, molto robuste e durevoli. Possono essere posizionate in verticale per essere riposte in modo ordinato sullo scaffale dell'officina. Maggiore protezione delle superfici grazie al materiale esterno in tessuto. Peso e volume ridotti per una mobilità più semplice. ",Take it easy", Tool Finder con codifica a colori in base alle dimensioni.

Numero articolo 81030.000.007
Set meccanico per riscaldamento e sanitario No
Set da elettricista No
Numero di punte guida 0
Numero di chiavi a forchetta 0
Numero di frese per legno 0
Confezionato per 1

Specifiche

Set meccanico per riscaldamento e sanitario No
Set da elettricista No
Numero di punte guida 0
Numero di chiavi a forchetta 0
Numero di frese per legno 0
Numero di punte a spirale HSS 0
Numero di tagliacavi 0
Numero di utensili coassiali 0
Numero di cacciaviti a croce PH 0
Numero di cacciaviti a croce PZ 0
Numero di seghe a tazza 0
Numero di utensili di finitura per cavi in fibra ottica 0
Numero di carotatrici per bordi di fori 0
Numero di chiavi ad anello 0
Numero di cacciaviti a taglio 0
Numero di inserti per bussole 0
Numero di chiavi a bussola 9
Numero di chiavi aperte 0
Numero di punte per pietra 0
Numero di punte a gradino 0
Numero di cacciaviti Torx 0
Numero totale di utensili 29
Numero di lime 0
Numero di strumenti di misura 0
Dimensione del collegamento (mm) 10
Numero di pinze 0
Numero di chiavi combinate 0
Numero di bussole Torx 6
Numero di bussole esagonali 15
Numero di chiavi esagonali 0
Numero di chiavi regolabili 0
Numero di inserti per punte 16
Numero di strumenti di collaudo 0
Numero di cricchetti 1
Numero di tommy bar 0
Numero di scalpelli e punzoni 0
Numero di martelli 0
Numero di utensili multifunzione 0
Numero di seghe 0
marca Wera
Weight per piece (g) 1475
Codice merceologico
Type Tool Set

Descrizione

8100 SB 7 Set di cricchetti in metallo Zyklop con quadro passante, attacco da 3/8", metrico, 29 pezzi 1x 8003 B Cricchetto in metallo Zyklop con quadro passante e attacco da 3/8": 3/8", x 222 mm 9x 8790 HMB Zyklop 3/8", socket: 8x29 mm, 10x29 mm, 12x29 mm, 13x29 mm, 15x29 mm, 16x30 mm, 17x30 mm, 18x30 mm, 19x30 mm 1x 8794 LB Prolunga Zyklop con manicotto a rotazione libera, lunga, 3/8",: 3/8", x 200 mm 1x 8794 B Prolunga Zyklop a oscillazione, 3/8",: 3/8" x 76 mm 1x 8784 B1 Adattatore Zyklop, 3/8": 1/4", x 3/8", x 44 mm 3x 851/1 Bit Z: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 2x 855/1 Punte Z: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 6x 867/1 Punte TORX®: TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 27x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 5x 840/1 Punte Z: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mmSistemazione incredibilmente compatta del set con molti utensili in uno spazio minimo. Una sensazione di set a cricchetto completamente nuova grazie alle esclusive scatole in tessuto, molto robuste e durevoli. Possono essere posizionate in verticale per essere riposte in modo ordinato sullo scaffale dell'officina. Maggiore protezione delle superfici grazie al materiale esterno in tessuto. Peso e volume ridotti per una mobilità più semplice. ",Take it easy", Tool Finder con codifica a colori in base alle dimensioni.

Numeri di articolo

Numero articolo 81030.000.007
EAN 4013288173867
UBB 500625636682
UNSPSC 27111703
Nr articolo produttore  05004047001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.