text.skipToContent text.skipToNavigation

Set di chiavi a bussola Gedore 19 V20U-20 81 pezzi da 1/4 + 1/2 pollice di larghezza tra le piastre 4-36 mm


Con accessori in acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, Con robusto cricchetto reversibile a leva, con sblocco a pulsante, In valigetta GEDORE in lamiera d'acciaio blu, Dimensioni: 425 x 277 x 55 mm, Dimensioni: 425 x 277 x 55 mm

Numero articolo 4I889673
Numero di inserti per bussole 28
Numero di chiavi a bussola 28
Numero totale di utensili 81
Dimensione del collegamento (mm) 12.5
Numero di prese per cacciavite 10
Confezionato per 1

Specifiche

Numero di inserti per bussole 28
Numero di chiavi a bussola 28
Numero totale di utensili 81
Dimensione del collegamento (mm) 12.5
Numero di prese per cacciavite 10
Numero di bussole Torx 12
Numero di bussole esagonali 13
Numero di inserti per punte 42
marca Gedore
Weight per piece (g) 7410
Codice merceologico
Type Socket Spanner Set

Descrizione

Con accessori in acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, Con robusto cricchetto reversibile a leva, con sblocco a pulsante, In valigetta GEDORE in lamiera d'acciaio blu, Dimensioni: 425 x 277 x 55 mm, Dimensioni: 425 x 277 x 55 mm

Numeri di articolo

Numero articolo 4I889673
EAN 4010886816455
UBB 500632573514
UNSPSC 27111703
Nr articolo produttore  1550691
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.