text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Set di chiavi a bussola Zyklop Speed 37 pezzi da 1/2 pollice di larghezza tra le piastre 10-32 mm


8100 SA 2 Set di cricchetti Zyklop Speed, 1/4", drive, metrico, 42 pezzi 1x 8000 A Cricchetto Zyklop Speed con 1/4", drive: 1/4", x 152 mm 13x 8790 HMA Zyklop 1/4", socket: 4x23 mm, 4,5x23 mm, 5x23 mm, 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 9x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm, 14x23 mm 1x 8789 A Zyklop impugnatura a T scorrevole, 1/4",: 1/4", x 110 mm 1x 8794 A Prolunga oscillante Zyklop, 1/4",: 1/4" x 56 mm 1x 8795 A Giunto universale Zyklop, 1/4": 1/4" x 35,5 mm 1x 8784 A1 Adattatore per bit Zyklop, 1/4": 1/4", x 37 mm 1x 8796 SA Prolunga Zyklop ",flexible-lock", con manicotto a rotazione libera, corta, 1/4": 1/4", x 75 mm 1x 8796 LA Prolunga Zyklop ",flexible-lock", con bussola a rotazione libera, lunga, 1/4": 1/4", x 150 mm 3x 851/1 Z bit: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 3x 855/1 Punte Z: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 8x 867/1 Z Punte TORX® BO con foro: TX 8x25 mm, TX 9x25 mm, TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 5x 840/1 Punte Z: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mm 3x 800/1 Bit Z: 0,6x4,5x25 mm, 1x5,5x25 mm, 1,2x8x25 mm42 pezzi del set Zyklop in una robusta valigetta di metallo: Cricchetto Zyklop con attacco da 1/4". I 72 denti a passo fine consentono un basso angolo di ritorno di soli 5°. La testa del cricchetto ruota liberamente e può essere bloccata in qualsiasi posizione utilizzando l'interruttore a scorrimento posizionato su entrambi i lati. È possibile lavorare comodamente anche in aree molto ristrette e di difficile accesso, grazie a un maggiore spazio per le mani. Le posizioni di bloccaggio predefinite a 0°, 15° e 90°, sia a destra che a sinistra, garantiscono un lavoro sicuro senza che la testa del cricchetto scivoli. Il cricchetto può essere utilizzato come avvitatore convenzionale nella posizione 0° collegando un adattatore e una punta. Il design a volano garantisce una rapida avvitatura. La struttura a rotazione simmetrica dell'impugnatura Kraftform e la bussola a rotazione libera favoriscono una rapida torsione. L'eccezionale design dell'impugnatura Kraftform si adatta perfettamente alla mano, evitando lesioni alla mano come vesciche e calli. I materiali duri utilizzati per l'impugnatura garantiscono un riposizionamento facile e veloce della mano, senza il rischio che la pelle si attacchi all'impugnatura. Le zone antiscivolo più morbide consentono di trasferire senza perdite una coppia elevata. Per bussole quadrate da 1/4", e adattatori da 1/4", con attacco quadro, dotati di blocco a sfera. Comprende 13 bussole Zyklop, 2 prolunghe Zyklop con bussola a rotazione libera, 1 prolunga oscillante, 1 impugnatura a T, 1 giunto universale, 1 adattatore con mandrino a serraggio rapido, 22 punte. ",Take it easy", Tool Finder con codifica a colori in base alle dimensioni.

Numero articolo 81000.000.002
Numero di chiavi a bussola 13
Numero totale di utensili 42
Dimensione del collegamento (mm) 6.35
marca Wera
Weight per piece (g) 1413
Confezionato per 1

Specifiche

Numero di chiavi a bussola 13
Numero totale di utensili 42
Dimensione del collegamento (mm) 6.35
marca Wera
Weight per piece (g) 1413
Codice merceologico
Type Tool Set

Descrizione

8100 SA 2 Set di cricchetti Zyklop Speed, 1/4", drive, metrico, 42 pezzi 1x 8000 A Cricchetto Zyklop Speed con 1/4", drive: 1/4", x 152 mm 13x 8790 HMA Zyklop 1/4", socket: 4x23 mm, 4,5x23 mm, 5x23 mm, 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 9x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm, 14x23 mm 1x 8789 A Zyklop impugnatura a T scorrevole, 1/4",: 1/4", x 110 mm 1x 8794 A Prolunga oscillante Zyklop, 1/4",: 1/4" x 56 mm 1x 8795 A Giunto universale Zyklop, 1/4": 1/4" x 35,5 mm 1x 8784 A1 Adattatore per bit Zyklop, 1/4": 1/4", x 37 mm 1x 8796 SA Prolunga Zyklop ",flexible-lock", con manicotto a rotazione libera, corta, 1/4": 1/4", x 75 mm 1x 8796 LA Prolunga Zyklop ",flexible-lock", con bussola a rotazione libera, lunga, 1/4": 1/4", x 150 mm 3x 851/1 Z bit: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 3x 855/1 Punte Z: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 8x 867/1 Z Punte TORX® BO con foro: TX 8x25 mm, TX 9x25 mm, TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 5x 840/1 Punte Z: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mm 3x 800/1 Bit Z: 0,6x4,5x25 mm, 1x5,5x25 mm, 1,2x8x25 mm42 pezzi del set Zyklop in una robusta valigetta di metallo: Cricchetto Zyklop con attacco da 1/4". I 72 denti a passo fine consentono un basso angolo di ritorno di soli 5°. La testa del cricchetto ruota liberamente e può essere bloccata in qualsiasi posizione utilizzando l'interruttore a scorrimento posizionato su entrambi i lati. È possibile lavorare comodamente anche in aree molto ristrette e di difficile accesso, grazie a un maggiore spazio per le mani. Le posizioni di bloccaggio predefinite a 0°, 15° e 90°, sia a destra che a sinistra, garantiscono un lavoro sicuro senza che la testa del cricchetto scivoli. Il cricchetto può essere utilizzato come avvitatore convenzionale nella posizione 0° collegando un adattatore e una punta. Il design a volano garantisce una rapida avvitatura. La struttura a rotazione simmetrica dell'impugnatura Kraftform e la bussola a rotazione libera favoriscono una rapida torsione. L'eccezionale design dell'impugnatura Kraftform si adatta perfettamente alla mano, evitando lesioni alla mano come vesciche e calli. I materiali duri utilizzati per l'impugnatura garantiscono un riposizionamento facile e veloce della mano, senza il rischio che la pelle si attacchi all'impugnatura. Le zone antiscivolo più morbide consentono di trasferire senza perdite una coppia elevata. Per bussole quadrate da 1/4", e adattatori da 1/4", con attacco quadro, dotati di blocco a sfera. Comprende 13 bussole Zyklop, 2 prolunghe Zyklop con bussola a rotazione libera, 1 prolunga oscillante, 1 impugnatura a T, 1 giunto universale, 1 adattatore con mandrino a serraggio rapido, 22 punte. ",Take it easy", Tool Finder con codifica a colori in base alle dimensioni.

Numeri di articolo

Numero articolo 81000.000.002
EAN 4013288121103
UBB 500511971896
UNSPSC 27111703
Nr articolo produttore  05003533001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.