text.skipToContent text.skipToNavigation

Martello in nylon Stahlwille 10956N 32 mm TIPO N


Con teste intercambiabili in vestamide di nylon resistente agli urti e fusto in hickory

Numero articolo G1255.320.002
Design Plastic hammer
Lunghezza (m) 280
Diametro della punta/larghezza della punta (mm) 32
Non rimbalzante No
Modello a bassa scintilla No
Confezionato per 1

Specifiche

Design Plastic hammer
Lunghezza (m) 280
Diametro della punta/larghezza della punta (mm) 32
Non rimbalzante No
Modello a bassa scintilla No
Peso totale (g) 336
Punta intercambiabile
Con estrattore per unghie No
Con supporto per unghie No
marca Stahlwille
Weight per piece (g) 325
Codice merceologico
Type Soft-Face Hammer

Descrizione

Con teste intercambiabili in vestamide di nylon resistente agli urti e fusto in hickory

Numeri di articolo

Numero articolo G1255.320.002
EAN 4018754197569
UBB 500570711076
UNSPSC 27111602
Nr articolo produttore  70171032
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.