text.skipToContent text.skipToNavigation

Cacciavite a croce PB Swiss Multicraft 6190 PH1x80


Numero articolo
Lunghezza della lama (mm)
Mostra tutto
Design Dritto
Sistema di avvitamento Phillips
Peso 60
Lunghezza totale (mm) 175
Tipo di albero Girare
Design dell'impugnatura 2 componenti
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza della lama (mm) 80
Design Dritto
Sistema di avvitamento Phillips
Peso 60
Lunghezza totale (mm) 175
Tipo di albero Girare
Design dell'impugnatura 2 componenti
Diametro della lama (mm) 5
Con protezione antirollio
marca Pb swiss tools
Weight per piece (g) 60
Codice merceologico
Type Phillips Screwdriver

Numeri di articolo

Numero articolo P0120.000.001
EAN 7610733028917
UBB 417124460730
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  PB 6190.1-80

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.