text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SCRWDR ZW 917SPH GR1/80017005


917 SPH Cacciavite per viti Phillips, PH 1 x 80 mmCacciavite Wera per avvitare, scalpellare, mortasare e allentare le viti bloccate. Con impugnatura in Kraftform multicomponente per un lavoro veloce e scorrevole. Kraftform Plus: le zone dure dell'impugnatura garantiscono un'elevata velocità di lavoro, mentre le zone morbide dell'impugnatura garantiscono un'elevata trasmissione della coppia. La lama esagonale in materiale pregiato garantisce la trasmissione della potenza senza perdite anche in caso di colpi di martello. Materiale temperato resistente per evitare che la lama si scheggi o si rompa. Con cappuccio antiurto integrato per aumentare la durata e ridurre il rischio di scheggiatura. Le coppie più elevate possono essere trasmesse con chiavi aperte o ad anello grazie all'ausilio della chiave esagonale integrata. La punta Wera Black Point e un sofisticato processo di tempra garantiscono una lunga durata della punta, una maggiore protezione dalla corrosione e un'esatta precisione di montaggio. Con protezione antirotolamento dell'esagono per evitare che le punte rotolino via fastidiosamente sul posto di lavoro.

Numero articolo
Lunghezza della lama (mm)
Mostra tutto
Design Right
Sistema di avvitamento Phillips
Isolato No
Peso 87
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza della lama (mm) 80
Design Right
Sistema di avvitamento Phillips
Isolato No
Peso 87
Lunghezza totale (mm) 178
Antimagnetico No
Protezione di isolamento 1000 V No
Funzione di serraggio No
Modello di precisione SÌ
Modello a bassa scintilla No
Design dell'impugnatura 2 componenti
Diametro della lama (mm) 5
Larghezza della chiave (azionamento esagonale) (mm) 8
Trasmissione quadrata/esagonale Hexagon
Trasmissione quadrata/esagonale su tutta la lama SÌ
Cappuccio ruotabile No
Con protezione antirollio SÌ
Testato VDE No
marca Wera
Weight per piece (g) 47
Codice merceologico
Model 917 S
Type Phillips Screwdriver

Descrizione

917 SPH Cacciavite per viti Phillips, PH 1 x 80 mmCacciavite Wera per avvitare, scalpellare, mortasare e allentare le viti bloccate. Con impugnatura in Kraftform multicomponente per un lavoro veloce e scorrevole. Kraftform Plus: le zone dure dell'impugnatura garantiscono un'elevata velocità di lavoro, mentre le zone morbide dell'impugnatura garantiscono un'elevata trasmissione della coppia. La lama esagonale in materiale pregiato garantisce la trasmissione della potenza senza perdite anche in caso di colpi di martello. Materiale temperato resistente per evitare che la lama si scheggi o si rompa. Con cappuccio antiurto integrato per aumentare la durata e ridurre il rischio di scheggiatura. Le coppie più elevate possono essere trasmesse con chiavi aperte o ad anello grazie all'ausilio della chiave esagonale integrata. La punta Wera Black Point e un sofisticato processo di tempra garantiscono una lunga durata della punta, una maggiore protezione dalla corrosione e un'esatta precisione di montaggio. Con protezione antirotolamento dell'esagono per evitare che le punte rotolino via fastidiosamente sul posto di lavoro.

Numeri di articolo

Numero articolo 81650.001.080
EAN 4013288017734
UBB 203124902776
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  05017005001

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.