text.skipToContent text.skipToNavigation

Cacciavite Gedore 2160 PZ 2 GR.2


Numero articolo
Lunghezza della lama (mm)
Mostra tutto
Sistema di avvitamento Pozidriv PZ
Peso 119
Lunghezza totale (mm) 210
Protezione di isolamento 1000 V No
Funzione di serraggio No
Modello di precisione No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza della lama (mm) 100
Sistema di avvitamento Pozidriv PZ
Peso 119
Lunghezza totale (mm) 210
Protezione di isolamento 1000 V No
Funzione di serraggio No
Modello di precisione No
Modello a bassa scintilla SÌ
Tipo di albero Hexagon
Design dell'impugnatura Altro
Trasmissione quadrata/esagonale su tutta la lama No
Cappuccio ruotabile SÌ
Lama continua No
Con protezione antirollio SÌ
Testato VDE SÌ
marca Gedore
Weight per piece (g) 92
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo G2686.000.002
EAN 4010886825976
UBB 500503876582
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  1612190

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.