text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Cacciavite 395 HO 1/4 x 70


Numero articolo 3P915203
Design Impugnatura
Larghezza della chiave (mm) 6.35
Lunghezza totale (mm) 188
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 90
Adatto per bulloni esagonali
Con barra di trazione No
Confezionato per 1

Specifiche

Design Impugnatura
Larghezza della chiave (mm) 6.35
Lunghezza totale (mm) 188
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 90
Adatto per bulloni esagonali
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia No
Profondità della chiave (mm) 90
Con protezione antirollio
Testato VDE No
marca Wera
Weight per piece (g) 69.13
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 3P915203
EAN 4013288110510
UBB 500643216442
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  05029502001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.