text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SCRWDR ZW ZSN 932A 3,5X80018260


932 A Cacciavite per viti con intaglio, 0,6 x 3,5 x 80 mmCacciavite a stella per avvitare o allentare le viti. Impugnatura in Kraftform multicomponente per lavorare velocemente e senza affaticarsi. Kraftform Plus: zone di presa dure per un'elevata velocità di lavoro, mentre le zone morbide garantiscono un'elevata trasmissione della coppia. La lama esagonale in materiale di alta qualità consente un trasferimento completo della forza. Il materiale duttile temperato impedisce la scheggiatura o la rottura della lama. La punta Wera Black Point e un complesso processo di tempra assicurano una lunga durata della punta, una maggiore protezione dalla corrosione e un adattamento preciso. La caratteristica esagonale anti-rotolamento impedisce il fastidioso rotolamento sul posto di lavoro.

Numero articolo
Lunghezza totale (mm)
Mostra tutti i lunghezze
Design Right
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 80
Larghezza della lama (mm) 3.5
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 161
Design Right
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 80
Larghezza della lama (mm) 3.5
Spessore della lama (mm) 0.6
Funzione di serraggio No
Modello di precisione
Modello a bassa scintilla No
Design dell'impugnatura 2 componenti
Diametro della lama (mm) 4
Larghezza della chiave (azionamento esagonale) (mm) 4
Trasmissione quadrata/esagonale Hexagon
Trasmissione quadrata/esagonale su tutta la lama
Lama rigonfia No
marca Wera
Weight per piece (g) 28
Codice merceologico
Model 932 A
Type Slotted Screwdriver

Descrizione

932 A Cacciavite per viti con intaglio, 0,6 x 3,5 x 80 mmCacciavite a stella per avvitare o allentare le viti. Impugnatura in Kraftform multicomponente per lavorare velocemente e senza affaticarsi. Kraftform Plus: zone di presa dure per un'elevata velocità di lavoro, mentre le zone morbide garantiscono un'elevata trasmissione della coppia. La lama esagonale in materiale di alta qualità consente un trasferimento completo della forza. Il materiale duttile temperato impedisce la scheggiatura o la rottura della lama. La punta Wera Black Point e un complesso processo di tempra assicurano una lunga durata della punta, una maggiore protezione dalla corrosione e un adattamento preciso. La caratteristica esagonale anti-rotolamento impedisce il fastidioso rotolamento sul posto di lavoro.

Numeri di articolo

Numero articolo 81662.035.075
EAN 4013288018007
UBB 203125022798
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  05018260001

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.