text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 162 i PH VDE Cacciavite a croce isolato PH2 Lama da 200 mm Impugnatura ergonomica 305 mm


162 i PH VDE Cacciavite isolato per viti Phillips, PH 2 x 200 mmWera Cacciavite VDE con impugnatura in Kraftform multicomponente per un lavoro veloce e scorrevole: Le zone con impugnatura rigida garantiscono un'elevata velocità di lavoro, mentre le zone con impugnatura morbida garantiscono un'elevata trasmissione della coppia. Testati singolarmente a 10.000 V per lavorare in sicurezza alla tensione omologata di 1.000 V. Le punte dei cacciaviti Wera Lasertip sono irruvidite microscopicamente con raggi laser. Questa superficie ruvida ",morde", la testa della vite e lo scivolamento involontario è un ricordo del passato. ",Take it easy", tool finder con codifica a colori in base al profilo e alla dimensione stampigliata - per un'identificazione rapida e semplice dell'utensile richiesto. La protezione antirollio esagonale evita che le punte rotolino via fastidiosamente sul posto di lavoro.

Numero articolo 7A861302
Lunghezza della lama (mm)
Design Right
Sistema di avvitamento Phillips
Lunghezza totale (mm) 305
Protezione di isolamento 1000 V
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza della lama (mm) 200
Design Right
Sistema di avvitamento Phillips
Lunghezza totale (mm) 305
Protezione di isolamento 1000 V
Funzione di serraggio No
Modello di precisione
Modello a bassa scintilla No
Tipo di albero Girare
Design dell'impugnatura 2 componenti
Trasmissione quadrata/esagonale Hexagon
Trasmissione quadrata/esagonale su tutta la lama No
Cappuccio ruotabile No
Lama continua No
Con protezione antirollio
Testato VDE
marca Wera
Weight per piece (g) 112.8
Codice merceologico
Model 162 i

Descrizione

162 i PH VDE Cacciavite isolato per viti Phillips, PH 2 x 200 mmWera Cacciavite VDE con impugnatura in Kraftform multicomponente per un lavoro veloce e scorrevole: Le zone con impugnatura rigida garantiscono un'elevata velocità di lavoro, mentre le zone con impugnatura morbida garantiscono un'elevata trasmissione della coppia. Testati singolarmente a 10.000 V per lavorare in sicurezza alla tensione omologata di 1.000 V. Le punte dei cacciaviti Wera Lasertip sono irruvidite microscopicamente con raggi laser. Questa superficie ruvida ",morde", la testa della vite e lo scivolamento involontario è un ricordo del passato. ",Take it easy", tool finder con codifica a colori in base al profilo e alla dimensione stampigliata - per un'identificazione rapida e semplice dell'utensile richiesto. La protezione antirollio esagonale evita che le punte rotolino via fastidiosamente sul posto di lavoro.

Numeri di articolo

Numero articolo 7A861302
EAN 4013288105424
UBB 500643274433
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  05006159001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.