text.skipToContent text.skipToNavigation

Cacciavite Stahlwille 3K DRALL® per viti con intaglio 0,8mm x 4,0mm L.100mm


DIN 5265, ISO 2380Acciaio legato al cromo, cromato opaco3K Impugnatura DRALL®punte nere

Numero articolo
Lunghezza totale (mm)
Mostra tutti i lunghezze
Lunghezza della lama (mm) 100
Larghezza della lama (mm) 4
Spessore della lama (mm) 0.8
Design dell'impugnatura Altro
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 195
Lunghezza della lama (mm) 100
Larghezza della lama (mm) 4
Spessore della lama (mm) 0.8
Design dell'impugnatura Altro
Lama rigonfia No
marca Stahlwille
Weight per piece (g) 32
Codice merceologico
Model 3K DRALL
Type Slotted Screwdriver

Descrizione

DIN 5265, ISO 2380Acciaio legato al cromo, cromato opaco3K Impugnatura DRALL®punte nere

Numeri di articolo

Numero articolo G0830.040.100
EAN 4018754123018
UBB 203124997081
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  48201040

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.