text.skipToContent text.skipToNavigation

Cacciavite Knipex Pozidriv PZ4 Lama da 200 mm Impugnatura multicomponente 320 mm


Cacciavite per viti a croce Impugnatura ergonomicamente ottimizzata a doppio componente per lavorare senza affaticarsi e trasmettere la forza in modo ottimale. Il design dellimpugnatura impedisce il rotolamento. Pozidriv® è un marchio registrato di European Ind. Serv. Ltd.. - Dimensioni: PZ4- Lunghezza lama: 200 mm- Lunghezza impugnatura: 120 mm- Ø lama: 10,0 mm- Lunghezza della lama non isolata: 18 mm- Testato VDE: sì

Numero articolo 5K802345
Sistema di avvitamento Pozidriv PZ
Lunghezza totale (mm) 320
Design dell'impugnatura 2 componenti
Con protezione antirollio
marca Knipex
Confezionato per 1

Specifiche

Sistema di avvitamento Pozidriv PZ
Lunghezza totale (mm) 320
Design dell'impugnatura 2 componenti
Con protezione antirollio
marca Knipex
Weight per piece (g) 85
Codice merceologico

Descrizione

Cacciavite per viti a croce Impugnatura ergonomicamente ottimizzata a doppio componente per lavorare senza affaticarsi e trasmettere la forza in modo ottimale. Il design dellimpugnatura impedisce il rotolamento. Pozidriv® è un marchio registrato di European Ind. Serv. Ltd.. - Dimensioni: PZ4- Lunghezza lama: 200 mm- Lunghezza impugnatura: 120 mm- Ø lama: 10,0 mm- Lunghezza della lama non isolata: 18 mm- Testato VDE: sì

Numeri di articolo

Numero articolo 5K802345
EAN 4003773062387
UBB 500513351691
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  98 25 04
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.