text.skipToContent text.skipToNavigation

Cacciavite Knipex per viti Torx® con impugnatura isolante multicomponente, testato VDE brunito 185 mm


Ergonomically optimised dual component handle for fatigue reduced work and optimum transmission of force. Handle design prevents rolling. Chrome vanadium molybdenum steel.

Numero articolo 1C863981
Lunghezza totale (mm) 185
Dimensione (TX) 25
Design dell'impugnatura 2 componenti
marca Knipex
Weight per piece (g) 40
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 185
Dimensione (TX) 25
Design dell'impugnatura 2 componenti
marca Knipex
Weight per piece (g) 40
Codice merceologico

Descrizione

Ergonomically optimised dual component handle for fatigue reduced work and optimum transmission of force. Handle design prevents rolling. Chrome vanadium molybdenum steel.

Numeri di articolo

Numero articolo 1C863981
EAN 4003773071730
UBB 500513368521
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  98 26 25
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.