text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF 907Q Chiave a L Torx T10 100mm Lama T-Grip 125mm


Numero articolo 45914AMF
Peso 35
Lunghezza totale (mm) 125
Dimensione (TX) 10
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 100
Tipo di albero Girare
Design dell'impugnatura Altro
Confezionato per 1

Specifiche

Peso 35
Lunghezza totale (mm) 125
Dimensione (TX) 10
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 100
Tipo di albero Girare
Design dell'impugnatura Altro
Diametro della lama (mm) 2.74
Cappuccio ruotabile No
Lama continua No
Con protezione antirollio No
Testato VDE No
marca Amf
Weight per piece (g) 24
Codice merceologico
Model 907Q

Numeri di articolo

Numero articolo 45914AMF
EAN 4020772045913
UBB 500617742175
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  45914
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.