text.skipToContent text.skipToNavigation

Set di cacciaviti Wera 3160 i/7 Rack 7-3160I/3162I/3247 7 pezzi


3160 i/7 Set di cacciaviti, inossidabile e a cremagliera, 7 pezzi 1x 3247 Tester di fase unipolare, inossidabile: 0,5 x 3 x 70 mm 4x 3160 i VDE Cacciavite isolato per viti con intaglio, inossidabile: 0,5x3x80 mm, 0,6x3,5x100 mm, 0,8x4x100 mm, 1x5,5x125 mm 2x 3162 i PH VDE Cacciavite isolato per viti Phillips, inossidabile: PH 2x100 mm, PH 1x80 mmSet di cacciaviti Kraftform Plus VDE di alta qualità in acciaio inox di Wera. Gli utensili inossidabili di Wera sono temprati sotto vuoto e possiedono la durezza e la resistenza necessarie per le connessioni a vite. Possono essere utilizzati senza esitazione per applicazioni industriali. Il test individuale dei cacciaviti Kraftform Stainless VDE in un bagno d'acqua a 10.000 volt secondo la norma DIN EN 60900 (IEC 60900) garantisce un lavoro sicuro con tensioni fino a 1.000 volt. La sicurezza di lavoro è garantita anche in condizioni estreme e verificata con la comprovata resistenza agli urti a freddo a -40° C. Principalmente con Lasertip: la punta Lasertip morde letteralmente la testa della vite e impedisce lo scivolamento dalla cavità della vite. Impugnatura in Kraftform multicomponente per lavorare velocemente e senza affaticarsi. ",Take it easy", Tool Finder: codifica a colori in base al profilo e alle dimensioni. L'elemento esagonale anti-rotolamento impedisce il fastidioso rotolamento sul posto di lavoro. Include una pratica rastrelliera per riporre ordinatamente i cacciaviti.

Numero articolo 81991.022.728
Protezione di isolamento 1000 V
Set meccanico per riscaldamento e sanitario No
Set da elettricista
Numero di punte guida 0
Numero di chiavi a forchetta 0
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione di isolamento 1000 V
Set meccanico per riscaldamento e sanitario No
Set da elettricista
Numero di punte guida 0
Numero di chiavi a forchetta 0
Numero di frese per legno 0
Numero di punte a spirale HSS 0
Numero di tagliacavi 0
Numero di utensili coassiali 0
Numero di cacciaviti a croce PH 2
Numero di cacciaviti a croce PZ 0
Numero di seghe a tazza 0
Numero di utensili di finitura per cavi in fibra ottica 0
Numero di carotatrici per bordi di fori 0
Numero di chiavi ad anello 0
Numero di cacciaviti a taglio 5
Numero di inserti per bussole 0
Numero di chiavi a bussola 0
Numero di chiavi aperte 0
Numero di punte per pietra 0
Numero di punte a gradino 0
Numero di cacciaviti Torx 0
Numero totale di utensili 7
Numero di lime 0
Numero di strumenti di misura 0
Design dell'impugnatura Altro
Numero di pinze 0
Numero di chiavi combinate 0
Numero di chiavi esagonali 0
Numero di chiavi regolabili 0
Numero di inserti per punte 0
Numero di strumenti di collaudo 0
Numero di cricchetti 0
Numero di tommy bar 0
Numero di scalpelli e punzoni 0
Numero di martelli 0
Numero di utensili multifunzione 0
Numero di seghe 0
marca Wera
Weight per piece (g) 664
Codice merceologico
Model 3160 i/7
Type Screwdriver Set

Descrizione

3160 i/7 Set di cacciaviti, inossidabile e a cremagliera, 7 pezzi 1x 3247 Tester di fase unipolare, inossidabile: 0,5 x 3 x 70 mm 4x 3160 i VDE Cacciavite isolato per viti con intaglio, inossidabile: 0,5x3x80 mm, 0,6x3,5x100 mm, 0,8x4x100 mm, 1x5,5x125 mm 2x 3162 i PH VDE Cacciavite isolato per viti Phillips, inossidabile: PH 2x100 mm, PH 1x80 mmSet di cacciaviti Kraftform Plus VDE di alta qualità in acciaio inox di Wera. Gli utensili inossidabili di Wera sono temprati sotto vuoto e possiedono la durezza e la resistenza necessarie per le connessioni a vite. Possono essere utilizzati senza esitazione per applicazioni industriali. Il test individuale dei cacciaviti Kraftform Stainless VDE in un bagno d'acqua a 10.000 volt secondo la norma DIN EN 60900 (IEC 60900) garantisce un lavoro sicuro con tensioni fino a 1.000 volt. La sicurezza di lavoro è garantita anche in condizioni estreme e verificata con la comprovata resistenza agli urti a freddo a -40° C. Principalmente con Lasertip: la punta Lasertip morde letteralmente la testa della vite e impedisce lo scivolamento dalla cavità della vite. Impugnatura in Kraftform multicomponente per lavorare velocemente e senza affaticarsi. ",Take it easy", Tool Finder: codifica a colori in base al profilo e alle dimensioni. L'elemento esagonale anti-rotolamento impedisce il fastidioso rotolamento sul posto di lavoro. Include una pratica rastrelliera per riporre ordinatamente i cacciaviti.

Numeri di articolo

Numero articolo 81991.022.728
EAN 4013288118073
UBB 500511587775
UNSPSC 27111728
Nr articolo produttore  05022728001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.