text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 367/4 Set di cacciaviti Torx HF 4 pezzi


367/4 Set di cacciaviti TORX® HF Kraftform Plus con funzione di tenuta e lame da 300 mm, 4 pezzi 4x 367 Cacciavite TORX® HF con funzione di tenuta per viti TORX®: TX 20x300 mm, TX 25x300 mm, TX 27x300 mm, TX 30x300 mm Set di cacciaviti da 4 pezzi di Wera. Dotato di una lama extra-lunga per le situazioni di lavoro a bassa quota e di difficile accesso. Impugnatura in Kraftform multicomponente per lavorare velocemente e senza affaticarsi. Kraftform Plus: zone di presa dure per un'elevata velocità di lavoro, mentre le zone morbide garantiscono un'elevata trasmissione della coppia. Funzione di tenuta: le forze di incuneamento risultanti dalla pressione di contatto tra la punta dell'utensile e il profilo della vite trattengono saldamente la vite sull'utensile. La funzione esagonale antirollio impedisce il fastidioso rotolamento sul posto di lavoro. Le marcature sull'impugnatura semplificano la ricerca e l'ordinamento dell'utensile.

Numero articolo 8F054684
Set meccanico per riscaldamento e sanitario No
Set da elettricista No
Numero di cacciaviti Torx 4
Numero totale di utensili 4
Design dell'impugnatura Altro
Confezionato per 1

Specifiche

Set meccanico per riscaldamento e sanitario No
Set da elettricista No
Numero di cacciaviti Torx 4
Numero totale di utensili 4
Design dell'impugnatura Altro
marca Wera
Weight per piece (g) 541.2
Codice merceologico
Model 367/4 TORX HF

Descrizione

367/4 Set di cacciaviti TORX® HF Kraftform Plus con funzione di tenuta e lame da 300 mm, 4 pezzi 4x 367 Cacciavite TORX® HF con funzione di tenuta per viti TORX®: TX 20x300 mm, TX 25x300 mm, TX 27x300 mm, TX 30x300 mm Set di cacciaviti da 4 pezzi di Wera. Dotato di una lama extra-lunga per le situazioni di lavoro a bassa quota e di difficile accesso. Impugnatura in Kraftform multicomponente per lavorare velocemente e senza affaticarsi. Kraftform Plus: zone di presa dure per un'elevata velocità di lavoro, mentre le zone morbide garantiscono un'elevata trasmissione della coppia. Funzione di tenuta: le forze di incuneamento risultanti dalla pressione di contatto tra la punta dell'utensile e il profilo della vite trattengono saldamente la vite sull'utensile. La funzione esagonale antirollio impedisce il fastidioso rotolamento sul posto di lavoro. Le marcature sull'impugnatura semplificano la ricerca e l'ordinamento dell'utensile.

Numeri di articolo

Numero articolo 8F054684
EAN 4013288138378
UBB 500643294076
UNSPSC 27111728
Nr articolo produttore  05028074001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.