text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Set di chiavi esagonali a brugola 2-10mm 8 pezzi


Facili da usare dove le normali brugole non funzionerebbero grazie alla migliore accessibilità e al basso profilo, Rapido avanzamento del lavoro grazie alle due estremità sferiche che permettono di aggirare le sporgenze, Riduce il rischio di lesioni alle dita quando si lavora su superfici piane, Acciaio al cromo vanadio 59CrV4, zincato, Riduce il rischio di lesioni alle dita quando si lavora su superfici piane, Acciaio al cromo vanadio 59CrV4, zincato

Numero articolo 7I108440
Protezione di isolamento 1000 V No
Numero totale di utensili 8
Dimensioni (mm) 2 - 10
Numero di chiavi 8
Cappuccio ruotabile SÌ
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione di isolamento 1000 V No
Numero totale di utensili 8
Dimensioni (mm) 2 - 10
Numero di chiavi 8
Cappuccio ruotabile SÌ
marca Gedore
Weight per piece (g) 400
Codice merceologico
Type Screwdriver Set

Descrizione

Facili da usare dove le normali brugole non funzionerebbero grazie alla migliore accessibilità e al basso profilo, Rapido avanzamento del lavoro grazie alle due estremità sferiche che permettono di aggirare le sporgenze, Riduce il rischio di lesioni alle dita quando si lavora su superfici piane, Acciaio al cromo vanadio 59CrV4, zincato, Riduce il rischio di lesioni alle dita quando si lavora su superfici piane, Acciaio al cromo vanadio 59CrV4, zincato

Numeri di articolo

Numero articolo 7I108440
EAN 4010886936900
UBB 500632575345
UNSPSC 27111710
Nr articolo produttore  2797186
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.