text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Chiave a bussola DIN 248 Misura 17 mm, lunghezza 315 mm


Numero articolo 40063AMF
Design Altro
Larghezza della chiave (mm) 17
Lunghezza totale (mm) 315
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto per bulloni esagonali No
Larghezza della testa (mm) 31
Con barra di trazione No
Confezionato per 1

Specifiche

Design Altro
Larghezza della chiave (mm) 17
Lunghezza totale (mm) 315
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto per bulloni esagonali No
Larghezza della testa (mm) 31
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia No
Con protezione antirollio No
Testato VDE No
Weight per piece (g) 490
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 40063AMF
EAN 4020772040062
UBB 500617710156
UNSPSC 27111725
Nr articolo produttore  40063
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.