Bullone e viti a testa esagonale
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
Bullone e viti a testa esagonale
01091
01091.300.090
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
Small hexagon head set screw with undercut and full dog point DIN 561 Ri Steel Zinc plated 22H M30X90
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Threaded pitch (P)
3.5
Class
22H
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M30
Lunghezza
90 mm
Threaded pitch (P)
3.5
Class
22H
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M30
dg
25
dp (max.)
23
g2
12
k
21
L (mm)
90
P
3.5
s
36
z2 (min.)
15
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
561-Ri
Numeri di articolo
Numero articolo
01091.300.090
EAN
8717077271180
UBB
500647916229